63,96 €/ Stückexkl. MwSt
74,83 €inkl. MwSt
347 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 63,96 € | - |
10+ | 60,68 € | 5.13% |
25+ | 57,40 € | 10.26% |
50+ | 52,48 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | C/RK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |
63,86 €/ Stückexkl. MwSt
74,72 €inkl. MwSt
452 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026