Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 50mm für Griffschellen

  • ERIKS:13414848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,86 €/ Stückexkl. MwSt

74,72 €inkl. MwSt

452 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

63,86 €

-

10+

58,71 €

8.06%

25+

53,56 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi