28,16 €/ Stückexkl. MwSt
32,95 €inkl. MwSt
446 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,16 € | - |
10+ | 26,71 € | 5.13% |
25+ | 25,27 € | 10.26% |
50+ | 23,10 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | C/RK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Betriebsdruck | 246 psi |
31,62 €/ Stückexkl. MwSt
37,00 €inkl. MwSt
340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026