Eriks

Kupplung ECM 75 Messing 3" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10039071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,50 €/ Stückexkl. MwSt

52,07 €inkl. MwSt

226 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi
Alternativen

44,21 €/ Stückexkl. MwSt

51,73 €inkl. MwSt

336 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026