Eriks

kupplung SHM 75 Messing Außengewinde BSPT 3

  • ERIKS:12962521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,21 €/ Stückexkl. MwSt

51,73 €inkl. MwSt

336 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi