5,33 €/ Stückexkl. MwSt
6,24 €inkl. MwSt
660 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ECM |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |
5,26 €/ Stückexkl. MwSt
6,15 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026