Eriks

Vaterteil-Schalenverschraubung Rillenstutzen ECM 19mm Messing Außengewinde 3/4"

  • ERIKS:12962515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,26 €/ Stückexkl. MwSt

6,15 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi