Eriks

Kupplung ECLF 65 Edelstahl/Stahl EN1092 PN16 DN65

  • ERIKS:10070033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,72 €/ Stückexkl. MwSt

190,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10/16
Größe Anschlussarmatur
DN 65
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi
Alternativen

185,40 €/ Stückexkl. MwSt

216,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026