Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 63 Edelstahl/Stahl EN1092-1 PN16 DN65

  • ERIKS:10069895
  • Hersteller:RSFLP063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

185,40 €/ Stückexkl. MwSt

216,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Schlauchstutz AISI316/ Flansch Drehbar Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN65
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi