Eriks

Kupplung ECLF 65 Edelstahl ASA 150lbs 2.1/2"

  • ERIKS:10070042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

289,44 €/ Stückexkl. MwSt

338,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
2.1/2
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi
Alternativen
Product Image

LMC Kupplung SHLF 63 Edelstahl ASA 150LBS 2.1/2"

  • ERIKS:12493627
  • Manufacturer:RRFLPA1063

313,56 €/ Stückexkl. MwSt

366,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026