313,56 €/ Stückexkl. MwSt
366,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SHLF |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | ANSI 150 |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN63 |
Max. Betriebsdruck | 18.9 bar |
Max. Betriebsdruck | 274 psi |