Eriks

Kupplung ECLF 19 Edelstahl/Stahl EN1092 PN40 DN20

  • ERIKS:10069984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,64 €/ Stückexkl. MwSt

168,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 20
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi
Alternativen

85,68 €/ Stückexkl. MwSt

100,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026