Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 19 Edelstahl/Stahl EN1092-1 PN40 DN20

  • ERIKS:12493632
  • Hersteller:RSFLP019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,68 €/ Stückexkl. MwSt

100,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Schlauchstutz AISI316/ Flansch Drehbar Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN20
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi