Eriks

Kupplung ECLF 100 Stahl ASA 150lbs 4"

  • ERIKS:10037943
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
4
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi
Alternativen
Product Image

LMC Kupplung SHLF 100 Stahl ASA 150 LBS 4"

  • ERIKS:12493628
  • Manufacturer:FLPA1100

240,12 €/ Stückexkl. MwSt

280,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026