Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 100 Stahl ASA 150 LBS 4"

  • ERIKS:12493628
  • Hersteller:FLPA1100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

240,12 €/ Stückexkl. MwSt

280,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
19.6 bar
Max. Betriebsdruck
284 psi