Eriks

Kupplung ECFF 50 Stahl EN1092 PN16 DN50

  • ERIKS:10037949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,32 €/ Stückexkl. MwSt

215,65 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10/16
Größe Anschlussarmatur
DN 50
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi
Alternativen

146,88 €/ Stückexkl. MwSt

171,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026