Eriks

Flanschkupplung SHFF 50 ST EN1092-1 PN16 DN50, Festflansch

  • ERIKS:10037964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,88 €/ Stückexkl. MwSt

171,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN50
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi