192,24 €/ Stückexkl. MwSt
224,92 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECFF |
Material | Edelstahl (AISI 316) |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | DN 40 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |
194,04 €/ Stückexkl. MwSt
227,03 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026