Eriks

Flanschkupplung SHFF 38 SS EN1092-1 PN40 DN40, Festflansch

  • ERIKS:10069904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,04 €/ Stückexkl. MwSt

227,03 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN40
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi