Eriks

Kupplung ECFF 150 Edelstahl EN1092 PN16 DN150

  • ERIKS:10069968
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN 150
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi
Alternativen

897,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.049,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027