Eriks

Flanschkupplung SHFF 150 SS EN1092-1 PN16 DN150, Festflansch

  • ERIKS:10070090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

897,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.049,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN150
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN150
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi