Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Eristarch Spiral |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 10.5 mm |
Außendurchmesser | 121 mm |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Min. Berstdruck | 12 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 550 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 5.5 kg/m |
Material Seele | NR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Ja |