Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gummischlauch Eristarch Spiral...
Gummischlauch Eristarch Spirale, NR/SBR verschleißfester Saug- und Druckschlauch 4 bar; nach ISMA, Ohm/T
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
100
1
Max. Betriebsdruck [bar]
4
1
Min. Berstdruck [bar]
12
1
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C [%]
Min. Biegeradius [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gummischlauch Eristarch Spirale, NR/SBR verschleißfester Saug- und Druckschlauch 4 bar; nach ISMA, Ohm/T
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummischlauch Eristarch Spiral, Rolle=30m, Innendurchmesser 100x10,5
100
10.5
121
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden