Eriks

Gummischlauch DELTA-AB 520 SB, Rolle=20m, Innendurchmesser 152

  • ERIKS:11122405
  • Hersteller:DELTA AB 520 SB NW 152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

275,93 €/ Meterexkl. MwSt

322,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta 520 SB
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
18 mm
Außendurchmesser
188 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
750 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
14 kg/m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein
Ersatzteile & Zubehör

21,97 €/ Stückexkl. MwSt

25,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

262,93 €/ Stückexkl. MwSt

307,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027