262,93 €/ Stückexkl. MwSt
307,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3311 |
Typ | KU 3311 |
Material | Aluminium |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN10 |
Größe Anschlussarmatur | DN150 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN150 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |