390,00 €/ Meterexkl. MwSt
456,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta 520 SB |
Innendurchmesser | 203 mm |
Wandstärke | 19 mm |
Außendurchmesser | 241 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 32 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Min. Biegeradius | 1.75 mm |
Rollenlänge | 12 m |
Gewicht | 19 kg/m |
Material Seele | NR/SBR/BR |
Temperaturbereich | von -35 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |
26,13 €/ Stückexkl. MwSt
30,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027404,63 €/ Stückexkl. MwSt
473,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027