Eriks

Kupplung DELTA KU 3311, Innendurchmesser 203 mm, in Aluminium, PN10 DN200

  • ERIKS:11122478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

404,63 €/ Stückexkl. MwSt

473,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3311
Typ
KU 3311
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10
Größe Anschlussarmatur
DN200
Winkel (Grad)
0 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN200
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi