Eriks

Gummischlauch DELTA-AB 510 NR, Rolle=20m, Innendurchmesser 152

  • ERIKS:11122259
  • Hersteller:DELTA AB 510 NR NW 152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,00 €/ Meterexkl. MwSt

319,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta 510 NR
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
18 mm
Außendurchmesser
188 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
750 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
14 kg/m
Material Seele
NR
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein
Ersatzteile & Zubehör

21,97 €/ Stückexkl. MwSt

25,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

262,93 €/ Stückexkl. MwSt

307,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027