Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ACQUA ADT/K |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 0 % |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.19 kg/m |
Material Seele | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von 86 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |