Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gummischlauch Acqua ADT-K, Tri...
Gummischlauch Acqua ADT-K, Trinkwasserschlauch; gemäß EC1935/2004, EU 10/2011, DVGW-W270, UBA-Leitlinie
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
13
1
Max. Betriebsdruck [bar]
20
1
Min. Berstdruck [bar]
60
1
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C [%]
Min. Biegeradius [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gummischlauch Acqua ADT-K, Trinkwasserschlauch; gemäß EC1935/2004, EU 10/2011, DVGW-W270, UBA-Leitlinie
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummischlauch Acqua ADT/K FG, Rolle=40m, ID 13x3.5
13
3.5
20
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden