659,50 €/ Stückexkl. MwSt
771,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 659,50 € | - |
5+ | 560,58 € | 15.00% |
10+ | 527,60 € | 20.00% |
21+ | 494,63 € | 25.00% |
35+ | 461,65 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 63 mm |
Einbaulänge | 25.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 79.3 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Wolframkarbid |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | WAO |
d1 | 63 mm |
d3 | 79.3 mm |
l1 | 25.8 mm |