Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gleitringdichtung Rotor Typ WA...
Gleitringdichtung Rotor Typ WAO
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Wellendurchmesser [mm]
63
1
Einbaulänge [mm]
25.8
1
Außendurchmesser Rotor [mm]
79.3
1
Drehrichtung links
Drehrichtung rechts
Material Schleifring
Material Nebendichtung
Typ
Gleichwertige Typen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gleitringdichtung Rotor Typ WAO
Produkt
Drehrichtung links
Drehrichtung rechts
Material Schleifring
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Drehrichtung links
Drehrichtung rechts
Material Schleifring
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gleitringdichtung Gleitring WAO 063 /S TC/-/E
Ja
Ja
Wolframkarbid
659,50 €
/
stück
Anmelden