Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Aseptischer Schweißflansch mit...
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2
ERIKS:
12949787
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Material
Edelstahl 316 L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
60.3mm
Typ
BF-A-ISO
Durchmesser Schlauchanschluss
60.3 mm
Wandstärke
2 mm
Norm
DIN 11864-2
Alle Varianten anzeigen
Anmelden