
| Produkt | Material | Nenninnendurchmesser Schlauch | Typ | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 | Edelstahl 316 L (1.4404) | 114.3mm | BF-A-ISO | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 | Edelstahl 316 L (1.4404) | 60.3mm | BF-A-ISO | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |