Eriks

Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3

  • ERIKS:12949790
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Edelstahl 316 L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
114.3mm
Typ
BF-A-ISO
Durchmesser Schlauchanschluss
114.3 mm
Wandstärke
2.3 mm
Norm
DIN 11864-2