Werkstattwagen: Maße: H 875 x B 630 x T 510 mm, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif, Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung , 6 breite Schubladen (B 480 x T 400) mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungsschienen, Tragkraft pro Schublade 20 kg, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Gesamttragkraft 300 kg, 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller, Sortiment: Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm, 1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T, 1/2" Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm, 1/2" Verlän