Werkstattwagen Nr. WSL-M-TS-172
• Arbeitsplatte mit Abdeckung aus Polypropylen mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
• Stabile Stahlblechkonstruktion
• Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
• Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
• 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder mit Fadenschutz, davon 1 mit Totalfeststeller
• 6 Schubfächer, einseitig ausziehbar
• Vollauszug
• Einzelauszugsperre
• Einhand-Sicherheitsverriegelung
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Zentralverriegelung, Zylinderschloss
Inhalt:
Werkzeugmodul Ring-Maulschlüssel, 18-teilig:
17 Ring-Maulschlüssel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Schlosserhammer 500 g
Werkzeugmodul Zangen, 20-teilig:
1 Wasserpumpenzange 10"
1 Mehrzweck-Flachrundzange 200 mm
1 Kraft-Seitenschneider 180 mm
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5; 8 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Phasenprüfer 220–250 V, 3 mm
10 Winkelschraubendreher Innen-6-kant 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Werkzeugmodul Steckschlüssel, 134-teilig:
1 Umschaltknarre 1/2"
18 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
10 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm
3 Verlängerungen 1/2" 75; 125; 250 mm
1 Bit-Steckschlüssel-Satz mit Knarre 1/4", 35-teilig
1 Bit-Satz, 42-teilig
1 Steckschlüssel-Schraubendreher mit Ratsche 1/4"
1 Spiralbohrer-Satz, 24-teilig, Ø 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,2; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 6,8; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,2; 10,5 mm