27,70 €/ Stückexkl. MwSt
32,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Gewicht | 175 g |
Material | Stahl |
Gesamtlänge | 170 mm |
Länge der Backen | 51 mm |
Kopfbreite | 16.5 mm |
Kopfhöhe | 9 mm |
ESD geprüft | Nein |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Ja |