Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
VDE-Biegezange mit Hülsenisola...
VDE-Biegezange mit Hülsenisolation Typ VDE 8120 H
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
160
1
Isoliert
Ja
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
VDE geprüft
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
VDE-Biegezange mit Hülsenisolation Typ VDE 8120 H
Produkt
Länge [mm]
Isoliert
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Isoliert
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
VDE 8120-160 H VDE-Flachzange mit Hüllenisolierung
160
Ja
Nein
27,70 €
/
stück
Anmelden