8,58 €/ Stückexkl. MwSt
10,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | VDE 2172 3,5 |
Typ | Screwdriver |
Klingenbreite | 3.5 mm |
Klingenstärke | 0.6 mm |
Klingenlänge | 100 mm |
Blattdurchmesser | 3.5 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
VDE geprüft | Ja |
Isoliert | Ja |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Sechskant an Klinge | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Gesamtlänge | 185 mm |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 45 g |
Klingenbreite | 0.13 in |
Klingenstärke | 0.02 in |
Klingenlänge | 3.9 in |
Klingendurchmesser | 0.13 in |
Klingendurchmesser | 3.5 mm |
Gesamtlänge | 7.28 in |
Material Griff | 3-Komponenten |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Nein |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Oberflächenbehandlung Klinge | Verzinkt |
Gewicht | 0.045 |
Ausführung | Schlanker Antrieb |
Grösse | 3.5 |