Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schraubendreher, VDE 2172 3,5 ...
Schraubendreher, VDE 2172 3,5 Serie, Molybdän-Vanadium-Stahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Klingenbreite [mm]
3.5
1
Klingenstärke [mm]
0.6
1
Klingenlänge [mm]
100
1
Schutzisoliert 1000 V
Material
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schraubendreher, VDE 2172 3,5 Serie, Molybdän-Vanadium-Stahl
Produkt
Klingenbreite [mm]
Klingenstärke [mm]
Klingenlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Klingenbreite [mm]
Klingenstärke [mm]
Klingenlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
VDE 2172 3,5 VDE-Schraubendreher SLIM Schlitz 3,5 mm
3.5
0.6
100
8,58 €
/
stück
Anmelden