1.582,55 €/ Stückexkl. MwSt
1.851,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 306 |
Typ | Ring Slogging Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 130 mm |
Typ | Ringschlagschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 520 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 12295 g |
Kopfbreite klein | 202 mm |
Kopfhöhe klein | 58 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |