Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 160 mm LG, 24 mm WD Metrisch 24 160 26,06 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 225 mm LG, 41 mm WD Metrisch 41 225 59,25 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 205 mm LG, 36 mm WD Metrisch 36 205 52,22 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 270 mm LG, 55 mm WD Metrisch 55 270 78,26 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 195 mm LG, 32 mm WD Metrisch 32 195 41,44 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 180 mm LG, 27 mm WD Metrisch 27 180 33,18 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 190 mm LG, 30 mm WD Metrisch 30 190 39,07 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 250 mm LG, 50 mm WD Metrisch 50 250 72,27 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 240 mm LG, 46 mm WD Metrisch 46 240 65,12 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 520 mm LG, 130 mm WD Metrisch 130 520 1.582,55 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 400 mm LG, 90 mm WD Metrisch 90 400 283,17 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 400 mm LG, 100 mm WD Metrisch 100 400 387,95 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 435 mm LG, 110 mm WD Metrisch 110 435 490,11 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 325 mm LG, 75 mm WD Metrisch 75 325 129,28 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 270 mm LG, 60 mm WD Metrisch 60 270 85,10 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 360 mm LG, 85 mm WD Metrisch 85 360 244,45 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 435 mm LG, 105 mm WD Metrisch 105 435 450,82 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 480 mm LG, 120 mm WD Metrisch 120 480 1.186,61 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 290 mm LG, 65 mm WD Metrisch 65 290 104,42 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 345 mm LG, 80 mm WD Metrisch 80 345 192,64 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 480 mm LG, 125 mm WD Metrisch 125 480 1.450,59 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 400 mm LG, 95 mm WD Metrisch 95 400 321,94 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 205 mm LG, 38 mm WD Metrisch 38 205 54,11 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 320 mm LG, 70 mm WD Metrisch 70 320 116,91 € / stück Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 435 mm LG, 115 mm WD Metrisch 115 435 517,22 € / stück