Eriks
GEDORE

GEDORE Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 435 mm LG, 110 mm WD

  • ERIKS:23287485
  • Hersteller:6477050
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

490,11 €/ Stückexkl. MwSt

573,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
306
Typ
Ring Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
110 mm
Typ
Ringschlagschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
435 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
8440 g
Kopfbreite klein
172 mm
Kopfhöhe klein
47.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige