Eriks
GEDORE

GEDORE Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 225 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23069611
  • Hersteller:6475510
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

59,25 €/ Stückexkl. MwSt

69,32 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
306
Typ
Ring Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
41 mm
Typ
Ringschlagschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
225 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
760 g
Kopfbreite klein
66 mm
Kopfhöhe klein
20.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige