52,22 €/ Stückexkl. MwSt
61,10 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 306 |
Typ | Ring Slogging Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 36 mm |
Typ | Ringschlagschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 205 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 674 g |
Kopfbreite klein | 60 mm |
Kopfhöhe klein | 19.5 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |