Eriks
GEDORE

GEDORE Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 85 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 406 mm LG

  • ERIKS:23902508
  • Hersteller:6401580
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

192,64 €/ Stückexkl. MwSt

225,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
133
Typ
Open Ended Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
85 mm
Länge
406 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
5770 g
Norm
DIN 133
Schlüsselweite klein
19 mm
Dicke
34
Kopfbreite klein
172.5 mm
Kopfhöhe klein
34 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein