| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 65 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 351 mm LG | Metrisch | Nein | 65 | | 104,42 €/stück |
| 133 110 Schlag-Maulschlüssel 110 mm | Metrisch | Nein | 110 | | 604,49 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 100 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 500 mm LG | Metrisch | Ja | 100 | | 491,78 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 50 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 281 mm LG | Metrisch | Nein | 50 | | 70,88 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 55 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 310 mm LG | Metrisch | Nein | 55 | | 85,10 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 41 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 227 mm LG | Metrisch | Nein | 41 | | 45,95 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 75 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 390 mm LG | Metrisch | Nein | 75 | | 153,92 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 30 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 188 mm LG | Metrisch | Nein | 30 | | 30,69 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 46 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 256 mm LG | Metrisch | Nein | 46 | | 56,67 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 60 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 321 mm LG | Metrisch | Nein | 60 | | 87,34 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 95 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 456 mm LG | Metrisch | Nein | 95 | | 283,17 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 70 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 370 mm LG | Metrisch | Nein | 70 | | 122,78 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 115 mm Größe, Karbonstahl, 525 mm LG | Metrisch | Nein | 115 | | 805,12 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 90 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 456 mm LG | Metrisch | Nein | 90 | | 257,28 €/stück |
| Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, 36 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 205 mm LG | Metrisch | Nein | 36 | | 25,97 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 125 mm Größe, Karbonstahl, 545 mm LG | Metrisch | Nein | 125 | | 917,98 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 36 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 211 mm LG | Metrisch | Nein | 36 | | 36,58 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 80 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 406 mm LG | Metrisch | Nein | 80 | | 166,90 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 85 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 406 mm LG | Metrisch | Ja | 85 | | 192,64 €/stück |
| Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 32 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 196 mm LG | Metrisch | Nein | 32 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |