Eriks
GEDORE

GEDORE Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 70 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 370 mm LG

  • ERIKS:23069599
  • Hersteller:6401150
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

122,78 €/ Stückexkl. MwSt

143,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
133
Typ
Open Ended Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
70 mm
Länge
370 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
4325 g
Norm
DIN 133
Schlüsselweite klein
19 mm
Dicke
29.6
Kopfbreite klein
150 mm
Kopfhöhe klein
29.6 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein