Eriks
GEDORE

GEDORE Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 36 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 211 mm LG

  • ERIKS:23069592
  • Hersteller:6400420
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

36,58 €/ Stückexkl. MwSt

42,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
133
Typ
Open Ended Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
36 mm
Länge
211 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
709 g
Norm
DIN 133
Schlüsselweite klein
19 mm
Dicke
18.2
Kopfbreite klein
76 mm
Kopfhöhe klein
18.2 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein